Set de numere de impact standard DIN 1451 din 9 piese cu înălțimea fontului de 2 mm, duritate 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol.: 328-102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Standard-Schlagzahlensatz
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Numărul de ștampile 9 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol 0 – 9
Înălțimea fontului 2 mm
Limită de adâncime impact da
Lungime tip ştampilă 65 mm
Lăţime tip ştampilă 6 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 328-102
EAN / GTIN 4027474688257
Număr producător 328-102
L-Număr L80010 1760
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de numere de impact standard din 9 piese din seria 328 este utilizat pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 900 N/mm² (27 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Setul are un font standardizat în conformitate cu DIN 1451 și o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Setul standard din seria 328 este un clasic ideal pentru utilizarea universală.
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită producției prin procedeul de formare la rece, în care fluxul de fibre al materialului nu este întrerupt
  • Ambalate în cutia noastră de plastic incasabilă, încercată și testată, pentru o privire de ansamblu

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnică de acționare, vehicule comerciale, comerț tehnic, comerț, electricitate, industrie, construcții metalice
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 65 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 9/16
  • Cu suport: nu
  • Lățimea tijei [mm]: 6
  • Lățimea tijei [inch]: 1/4
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 2 mm