Vârf de centrare pentru antrenor frontal, ⌀ vârfurilor de centrare D: 6mm

Cod articol.: 327488 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfurilor de centrare D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 69 mm
Diametrul capului D 6 mm
Prindere pe partea utilajului coadă cilindrică
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Greutate 0,09 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 327488 6
EAN / GTIN 4067263558392
Număr producător 327488 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Avantaj:

Schimbare rapidă a vârfurilor de centrare fără scule!

Adaptat pentru:

Corp de bază antrenor frontal Cod 327455, 327465.

Notă:

Incompatibil cu sistemul vechi Röhm CoA și CoAE.