{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 190 mm | |
| Diametrul capului D | 70 mm | |
| unghiul la vârf α | 60 grade | |
| Cel mai mare diametru al vârfului D1 | 14 mm | |
| Lungime utilă L2 | 89 mm | |
| Forță de strângere diametru D1 | 38 mm | |
| Zona de lucru min. Amin | 40 mm | |
| Zona de lucru max. Amax | 72 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | CM4 | |
| Cu filet de distanţare | nu | |
| Piesă de prelucrat greutate max. | 65 kg | |
| Direcţie de utilizare | Pe dreapta; Pe stânga | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | da | |
| Unghiuri de vârf incluse | 60 grade | |
| Utilizare | Frezare; Strunjire | |
| Tip produs | Antrenor frontal |
| Cod articol | 327402 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406765811 | |
| Număr producător | 327402 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |