{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 190 mm | |
Työalueen ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 38 mm | |
Hyötypituus B | 89 mm | |
Työkappaleen paino | 65 kg | |
Ulko-⌀ | 70 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 14 mm | |
Puristuskara | ei | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki |
Tuotekoodi | 327402 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765811 |