Placă de bază 2¾-16 un, fără orificiu cu fantă

Cod articol.: 3269302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Placă de bază
Cerc parțial F 69,85 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3269302
EAN / GTIN 4046459172383
Număr producător 3269302
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-1039-111.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 420 mm
  • Lăţimea totală: 100 mm
  • Înălţimea totală: 75 mm
  • Greutate netă: 13kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Sarcina (max.): 28t
  • Filet de prindere: 2¾″-16 UN