DCN 180-054-25.4A-3D Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3260097
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3260097
EAN / GTIN 7291075292626
Număr producător 3260097
L-Număr L24040 1045

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.26″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.709″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.744″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.709″
  • Echivalent zecimal: 0.709″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Lungime funcţională (LF): 3.121″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 180
  • Lungime totală (OAL): 5.45″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.129″
  • Lungime exterioară (LPR): 3-1/4″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.2″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 2.26″