Set Henkellocheisen din 25 de piese cu placă de plastic în cutie de plastic

Cod articol.: 326-230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 25-teiliger Henkellocheisen-Satz mit Kunststoffplatte im Plastikkoffer
Ambalaj Cutie din plastic
Pentru material plastic
Număr 25
Diametru de perforare min. 2 mm
Diametru de perforare max. 30 mm
Lungime 100 mm
Tip produs Preducea din oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 326-230
EAN / GTIN 4027474687991
Număr producător 326-230
L-Număr L80010 2425
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 24 piese de matrițe Henkelloche cu diametre diferite este utilizat pentru a face găuri sau pentru a realiza sigilii și inele de etanșare din cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută și diverse materiale. Cilindrul gol scurt este tăiat ascuțit la marginea inferioară. Capul conic de perforare este atașat la două suporturi. Acest lucru creează o adâncitură pe ambele părți. Datorită designului deosebit de puternic al fiarelor Henkelloche, poate fi prelucrată o mare varietate de materiale. Geanta practică din plastic oferă o organizare maximă și este ideală și pentru transport. O placă din plastic, care este de asemenea inclusă în valiză, poate fi utilizată ca bază pentru piesa de prelucrat.
  • Lame foarte ascuțite pentru prelucrarea personalizată a unei game largi de materiale
  • Distribuția uniformă a forței pe cilindrul gol datorită efectului de impact

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Material care urmează să fie prelucrat: Material textil
  • Număr de unelte: 25
  • Lungimea totală a sculelor (set) [mm]: 100 - 175
  • Diametrul găurii set [mm]: 2, 3, 4, 20, 6, 24, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 22, 30, 25, 28, 7
  • Lățimea totală a sculelor (set) [mm]: 14,5 - 51