25dílná sada razník s plastovou deskou v plastovém kufříku

Artiklové číslo: 326-230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 326-230
EAN / GTIN 4027474687991
Číslo výrobce 326-230
L-číslo L80010 2425
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 24dílná sada žehliček s otvory pro rukojeti s různými průměry se používá pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků z gumy, kůže, plsti, plastu, korku a různých materiálů. Krátký dutý válec je na spodní hraně ostře seříznutý. Kuželovitá děrovací hlava je připevněna ke dvěma podpěrám. Tím vznikne na obou stranách prohlubeň. Díky mimořádně silné konstrukci žehličky Henkelloche lze zpracovávat širokou škálu materiálů. Praktický plastový kufřík nabízí maximální organizaci a je ideální i pro přepravu. Plastovou desku, která je rovněž součástí kufříku, lze použít jako základnu pro obrobek určený k obrábění.
  • Mimořádně ostré čepele pro individuální zpracování široké škály materiálů.
  • Rovnoměrné rozložení síly na dutý válec díky rázovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Obráběný materiál: Látka
  • Počet kusů nářadí: 25
  • Celková délka nástrojů (sada) [mm]: 100 - 175
  • Průměr otvorů sady [mm]: 2, 3, 4, 5, 6, 30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 7, 25, 28, 24
  • Celková šířka nástrojů (sada) [mm]: 14,5 - 51