Henkellocheisen ⌀ 49 mm

Cod articol.: 326-049
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Preducea din oţel
Pentru diametrele orificiilor 49 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 326-049
EAN / GTIN 4027474625542
Număr producător 326-049
L-Număr L80010 975
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fiarele Henkelloche sunt utilizate pentru a perfora sau a produce garnituri și inele de etanșare din cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută și diverse materiale. Cilindrul gol scurt este tăiat ascuțit la marginea inferioară. Capul conic de perforare este atașat la două suporturi. Acest lucru creează o adâncitură pe ambele părți. Datorită designului deosebit de puternic al fiarelor Henkelloche, poate fi prelucrată o mare varietate de materiale.
  • Lame foarte ascuțite pentru prelucrarea personalizată a unei game largi de materiale
  • Distribuția uniformă a forței pe cilindrul gol datorită efectului de impact

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 72 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 13/16
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, vehicule comerciale, comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 215 mm
  • Lungime totală [inch]: 8 7/16
  • Diametrul găurii [mm]: 49
  • Diametrul găurii [inch]: 1 15/16
  • Material care urmează să fie prelucrat: Material textil