Henkellocheisen ⌀ 38 mm

Cod articol.: 326-038
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Preducea din oţel
Pentru diametrele orificiilor 38 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 326-038
EAN / GTIN 4027474624484
Număr producător 326-038
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fiarele Henkelloche sunt utilizate pentru a perfora sau a produce garnituri și inele de etanșare din cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută și diverse materiale. Cilindrul gol scurt este tăiat ascuțit la marginea inferioară. Capul conic de perforare este atașat la două suporturi. Acest lucru creează o adâncitură pe ambele părți. Datorită designului deosebit de puternic al fiarelor Henkelloche, poate fi prelucrată o mare varietate de materiale.
  • Lame foarte ascuțite pentru prelucrarea personalizată a unei game largi de materiale
  • Distribuția uniformă a forței pe cilindrul gol datorită efectului de impact

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 63 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 1/2
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, vehicule comerciale, comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lungime totală [mm]: 190 mm
  • Lungime totală [inch]: 7 1/2
  • Diametrul găurii [mm]: 38
  • Diametrul găurii [inch]: 1 1/2
  • Material care urmează să fie prelucrat: Material textil