Descriere:
Micrometrul exterior Digimatic este utilizat pentru măsurarea dimensiunilor angrenajelor dinţate. Diferite accesorii cu bile interschimbabile din oțel sau carbură (accesorii opționale) Măsurători ale modulelor între 0,5 - 5,25mm
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 3 - 4
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0,00025″
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie fără inserții de măsurare interschimbabile.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani