Clește pentru pompă de apă Industrial Push-through 250 mm

Cod articol.: 32342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 9
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material oţel crom-molibden
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 32342
EAN / GTIN 4010995323424
Număr producător 32342
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îndeplinește cerințele dumneavoastră: Stabil permanent datorită îmbinării trecătoare cu ghidaj dublu
  • Aplicație: Pentru prinderea și menținerea țevilor și a profilelor pătrate, precum și a piulițelor hexagonale în zona de instalare
  • Material: Oțel crom-vanadiu-molibden de înaltă calitate, călit și revenit
  • La efectuarea lucrărilor de instalare, trebuie să se lucreze cu țevi, piulițe, precum și materiale rotunde și unghiulare de dimensiuni foarte variate
  • Ceiștii pentru pompe de apă asigură o prindere optimă
  • Cu o reglare cu clichet în 9 trepte, oferă o variabilitate maximă la lucrul în zona de instalare
  • În timp ce rănile prin strivire sunt excluse datorită protecției integrate a strângerii
  • Ceiștii sunt dotați cu o articulație de tip cutie, care asigură o stabilitate maximă datorită ghidajului dublu
  • În același timp, designul subțire în zona capului și a articulației asigură un acces ușor la piesa de lucru, Mânerele cleștilor sunt realizate din plastic antiderapant și oferă utilizatorului o aderență puternică, chiar și în situații de lucru uleioase sau umede
  • În plus, mânerele ergonomice ale cleștilor permit un lucru confortabil, fără oboseală
  • , lucru fără oboseală
  • În plus, caracteristica de auto-serrare a țevilor și piulițelor previne alunecarea pe piesa de lucru, permițând astfel un lucru extrem de confortabil
  • În timpul utilizării, dinții de înaltă calitate, special căliți, garantează o prindere sigură, chiar și după mulți ani de utilizare
  • Clestele robust pentru pompe de apă sunt insensibile la murdărie
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime cheie (mm): 50 mm
  • Diametru țeavă (inchi): 2 inch
  • Lungime totală (mm): 250 mm
  • Lungime totală (inchi): 10″
  • Cu baterie / baterie: Nr