Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6.3 T5

Cod articol.: 32299
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 32299
EAN / GTIN 4010995322991
Număr producător 32299
L-Număr L60070 1383
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îndeplinește cerințele dumneavoastră: Burghie robuste și cu o potrivire precisă pentru înșurubare generală în comerț sau în industrie
  • Economisește timp: Recunoaștere simplă și rapidă a dimensiunii profilului datorită marcării cu laser cu contrast ridicat
  • Crește eficiența dumneavoastră: Cele mai bune proprietăți de concentricitate pentru procese de înșurubare stabile
  • Aplicație: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6.3
  • Aplicații: Pentru înșurubări de toate tipurile în comerț și industrie
  • Extra: Burghie extra-lungi cu lungimi de 50, 70, 90, 110, 150 mm
  • Material: Oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călit în întregime

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T5
  • Lungime totală (mm): 50 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr