{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru de tăiere min. | 40 mm | |
| Diametru de tăiere max. | 800 mm | |
| Tip produs | Cutter pentru garnituri | |
| Material lamă | oțel | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Lăţime totală | 424 mm | |
| Înălţimea totală | 150 mm |
| Cod articol | 322-800 | |
| EAN / GTIN | 4027474616977 | |
| Număr producător | 322-800 | |
| L-Număr | L80010 102328 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |