• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheibenschneider mit zwei Messern ⌀ 40 mm - 800 mm

Artikel-Nr.: 322-800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 322-800
EAN / GTIN 4027474616977
Herstellernummer 322-800
L-Nummer L80010 102328
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Scheibenschneider mit zwei Messern wird zum Schneiden von Scheiben und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Papier, Pressspan und Kunststoff eingesetzt. Die beiden scharfen Schneidmesser werden auf einer Schiene geführt, die millimetergenau ausgerichtet werden kann. Mit dem Scheibenschneider lassen sich exakte runde Ausschnitte im Bereich von 40 bis 200 mm Durchmesser schneiden.
  • Millimeterskala auf Prismenschiene ermöglicht ein präzises Arbeiten
  • Kunststoffheft liegt besonders gut und sicher in der Hand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 424 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 16 11/16
  • Gesamttiefe [mm]: 40 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 9/16
  • Gesamthöhe [mm]: 150 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 7/8
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schneidebereich (Durchmesser) (min - max) [mm]: 40 mm - 800 mm
  • Schneidebereich (Durchmesser) (min) [mm]: 40 mm
  • Schneidebereich (Durchmesser) (max) [mm]: 800 mm
  • Anzahl Messer: 2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb