Freză cu disc cu două lame ⌀ 40 mm - 400 mm

Cod articol.: 322-400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 322-400
EAN / GTIN 4027474616717
Număr producător 322-400
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Tăietorul de discuri cu două lame este utilizat pentru tăierea discurilor și a inelelor de etanșare din cauciuc, piele, hârtie, carton presat și plastic. Cele două lame de tăiere ascuțite sunt ghidate pe o șină care poate fi aliniată cu precizie milimetrică. Tăietorul de discuri poate fi utilizat pentru a tăia decupaje rotunde precise cu diametre cuprinse între 40 și 200 mm.
  • Scala milimetrică de pe șina prismei permite lucrul precis
  • Mânerul din plastic se potrivește deosebit de bine și sigur în mână

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 224 mm
  • Lățime totală [inch]: 8 13/16
  • Adâncime totală [mm]: 40 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 9/16
  • Înălțimea totală [mm]: 150 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 7/8
  • Sectorul: Tehnologie de propulsie, vehicule comerciale, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Domeniu de tăiere (diametru) (min - max) [mm]: 40 mm - 400 mm
  • Domeniu de tăiere (diametru) (min) [mm]: 40 mm
  • Domeniu de tăiere (diametru) (max.) [mm]: 400 mm
  • Număr cuţite: 2