Kotoučový vyřezávač se dvěma noži ⌀ 40 mm - 400 mm

Artiklové číslo: 322-400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 322-400
EAN / GTIN 4027474616717
Číslo výrobce 322-400
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahovák se dvěma noži se používá k řezání kotoučů a těsnicích kroužků z pryže, kůže, papíru, lisované lepenky a plastu. Dva ostré řezné nože jsou vedeny na liště, kterou lze seřídit s milimetrovou přesností. Kotoučovou řezačku lze použít k přesnému řezání kruhových výřezů v rozsahu průměrů od 40 do 200 mm.
  • Milimetrová stupnice na hranolové liště umožňuje přesnou práci
  • Plastová rukojeť padne mimořádně dobře a bezpečně do ruky

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 224 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 13/16
  • Celková hloubka [mm]: 40 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 9/16
  • Celková výška [mm]: 150 mm
  • Celková výška [palec]: 5 7/8
  • Obor: Hnací technika, užitková vozidla, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Rozsah řezu (průměr) (min - max) [mm]: 40 mm - 400 mm
  • Rozsah řezu (průměr) (min) [mm]: 40 mm
  • Rozsah řezání (průměr) (max) [mm]: 400 mm
  • Počet nožů: 2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku