• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Vârf de strung rotativ cu capete ataşabile, Con Morse: 4

Cod articol.: 321338 4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse MK4
⌀ carcasei D 76 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Turaţie maximă 3.200 min-1
Pentru piese cu greutate de 350 kg
Lungime 1 68,5 mm
L2 13 mm
⌀ exterior D1 18 mm
⌀ cozii D2 32 mm
Recomandat pentru codul de culoare K14
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321338 4
EAN / GTIN 4069515065078
Număr producător 321338 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu vârf prelungit și piuliță de presare, special pentru mașini CNC.
  • Scula este complet călită şi rectificată.
  • Lagăre de înaltă precizie pentru concentricitate ridicată.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară multiplă prin rectificare.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Livrare:

1 vârf rotativ de strung cod 320701, câte 1 x punctator de copiere 60° / 30°, punctator mic cu vârf 60°, punctator mare cu vârf 60°, con 60°, con cu cavitate 60°, punctator cu cavitate 60°.
Inclusiv casetă de sistem cu suport din spumă.

Accesorii opţionale:

Pentru accesorii interschimbabile Cod 320625320631.

Notă:

Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile. Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.