• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Mitlaufende Drehbankspitze mit Einsätzen, Morsekegel: 4

Artikel-Nr.: 321338 4

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK4
Gehäuse-⌀ D 76 mm
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 3.200 min-1
für Werkstückgewicht 350 kg
Länge 1 68,5 mm
L2 13 mm
Außen-⌀ D1 18 mm
Schaft-⌀ D2 32 mm
passend zu Farbcode K14
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321338 4
EAN / GTIN 4069515065078
Herstellernummer 321338 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit verlängerter Spitze und Abdrückmutter, speziell für CNC-Maschinen.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Hochpräzise Lagerung für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

Lieferumfang:

1 Drehbankspitze mit Abdrückmutter Nr. 320701, je 1 × Kopierkörner 60° / 30°, kleiner Spitzkörner 60°, großer Spitzkörner 60°, Kegel 60°, Hohlkegel 60°, Hohlkörner 60°.
Inklusive Systembox mit Schaumeinlage.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320625320631.

Hinweis:

Abdrückmutter für NC-Maschinen, um die Spitze aus der Reitstockpinole herausnehmen zu können. Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.