Vârf rotativ uşor pentru strung, Con Morse: 4

Cod articol.: 320650 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 178,5 mm
Diametrul capului D 42 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 20 mm
Lungime utilă L2 75,5 mm
Cu filet de distanţare nu
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 800 kg
Utilizare Strunjire
Greutate 1 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320650 4
EAN / GTIN 4019208000169
Număr producător 005469
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf de 60°.
  • Execuţie uşoară.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici şi mari.