{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK4 | |
Ház ⌀ D | 42 mm | |
Hasznos hossz B | 75,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Munkadarab tömeghez | 800 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320650 4 | |
EAN / GTIN | 4019208000169 | |
Gyártó száma | 005469 |