Cap de strunjit pe stânga 63/11HP mm

Cod articol: 320341 63/11HP
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Suport PSC
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 80 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320341 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004832
Număr producător PS6.KDB.LHA.065HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături