DCN 300-240-32R-8D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Cod articol.: 3203150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203150
EAN / GTIN 7291075277821
Număr producător 3203150
L-Număr L24040 754

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 30 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 30.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 30 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 281.94 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 30.0
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 300
  • Lungime totală (OAL): 347.4 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.59 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 287.4 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 244.59 mm