DCN 070-035-12.7A-5D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3202934
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202934
EAN / GTIN 7291075293067
Număr producător 3202934
L-Număr L24040 675

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.63″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.275″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.291″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.275″
  • Echivalent zecimal: 0.275″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.63″
  • Lungime funcţională (LF): 1.9″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 7.0
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 070
  • Lungime totală (OAL): 3.72″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.05″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.95″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.77″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.43″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate