DR220-110-25-07-5D-N Burghie cu Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3202083
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3202083
EAN / GTIN 7291075300383
Număr producător 3202083
L-Număr L24150 270

Descriere

Descriere:

Burghie cu Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.25 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 129.34 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 070305-DT
  • Lungime totală (OAL): 186 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 130 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 110 mm