DR042-168-40-12-4D-N Burghie de Plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Cod articol: 3201474
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201474
EAN / GTIN 7291075204315
Număr producător 3201474
L-Număr L24150 203

Descriere

Descriere:

Burghie de plăcuţe cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 42 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 44 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 50 mm
  • Lungime funcţională (LF): 202.74 mm
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 120408-DT
  • Lungime totală (OAL): 272 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 204 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Lungime utilă (LU): 168 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate