DR220-044-25-07-2D-N Plăcuță de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Cod articol.: 3201374
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3201374
EAN / GTIN 7291075184426
Număr producător 3201374
L-Număr L24150 172

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 63.34 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 07
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 64 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 44 mm