Bare de strunjit pe stânga 63/11-125 mm

Cod articol: 320096 63/11-125
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 11
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe stânga
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 125 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 40 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320096 63/11-125
EAN / GTIN 2050001715142
Număr producător HA6.BDB.LQB.125

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături