DCM 130-065-16A-5D Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3200450
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3200450
EAN / GTIN 7291075101447
Număr producător 3200450
L-Număr L24040 1043

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu tijă Weldon, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 80.13 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 130-SG
  • Lungime totală (OAL): 130.5 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.37 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 82.5 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 65 mm