Cap de strunjit pe dreapta 63/11HP mm

Cod articol: 320040 63/11HP
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 80 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320040 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004702
Număr producător HA6.KDB.RHA.070-HP

Descriere

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.
Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii