{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | 430E | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | SZD02500215 | |
| Formular de înregistrare | Standard cu filet metric | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 0250 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 36,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Filet | M8 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | nein | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Adaptor portsculă; Adaptor portsculă | |
| Lungimea totală | 36,5 mm | |
| Înălţimea totală | 41,7 mm | |
| Lăţimea totală | 41,7 mm | |
| Standard | DIN 2084 | |
| Cu filet | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | Oţel de cementare | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319776 M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406343613 | |
| Număr producător | 319776 M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |