{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | 430E | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | SZD02500215 | |
| Forma de asiento | Estándar con rosca métrica | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 0250 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango | 36,5 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico; Mango cilíndrico | |
| Rosca | M8 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas; Adaptador de portaherramientas | |
| Longitud total | 36,5 mm | |
| Altura total | 41,7 mm | |
| Anchura total | 41,7 mm | |
| Norma | DIN 2084 | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | Acero cementado | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319776 M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406343613 | |
| Número del fabricante | 319776 M8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |