Duză JetKD-A cu lichid de răcire cu fixare pe filet, Filet × lungime duză: M8X12

Cod articol: 319473 M8X12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet × lungime duză Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip JetKD-A
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime duză 12 mm
Racord filetat M8×1
Execuţie Filet
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 319473 M8X12
EAN / GTIN 4260711110252
Număr producător TOP52GR23,5
Producător/responsabil RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Cu JetKD-A, dispuneţi de o duză robustă pentru lichid de răcire, pentru folosirea pe strunguri moderne CNC. Este compatibilă pentru montarea deopotrivă la portscule fixe şi antrenate. Maşinile cu pompe de înaltă presiune necesită duze speciale pentru lichid de răcire, care pot suporta presiuni mai mari. Pentru aşa ceva există JetKD-A! Trecerea mare asigură un jet puternic de lichid de răcire, care poate fi bine controlat. Reglarea direcţiei se face manual. Doar se roteşte în direcţia dorită şi se strânge bine piuliţa olandeză. Datorită unghiului mare de rabatare, este posibilă ajustarea cu până la 45° în orice direcţie.
Duză de înaltă presiune – Duză robustă pentru lichid de răcire, recomandată la presiune înalte, cu ajustarea manuală a direcţiei, interval mare de reglare de până la 45° în orice direcţie şi un ⌀ al trecerii la conductă de 4 mm.

Descriere:

JetKD-A constă din trei componente concepute pentru o funcţionare optimă şi durabilitate mare. Combinarea corectă a tuturor componentelor este crucială îndeosebi la un dispozitiv atât de important precum duza pentru lichid de răcire. Partea inferioară are un filet conic şi se înşurubează în canalul pentru lichid de răcire cu ajutorul unei chei pentru locaş hexagonal. După aceasta, duza va fi fixată cu o piuliţă olandeză.

Aplicaţie:

Pentru utilizare la capete de strunjit statice şi antrenate, prin intermediul unui racord filetat.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.