Duză DriveKD cu lichid de răcire cu fixare pe filet M8X100

Cod articol: 319472 M8X100
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip DriveKD
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime ţeavă 100 mm
Racord filetat M8×1
Execuţie Filet
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319472 M8X100
EAN / GTIN 4260711110115

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Conceput iniţial pentru utilizarea la scule antrenate. Montaj simplu datorită îmbinării filetate. Conducta flexibilă şi rabatabilă poate fi rotită către tăiş sau îndoită, blocarea făcându-se cu piuliţa olandeză galvanizată. Presiune maximă de 10 bar.
DriveKD a fost concepută pentru utilizarea la sculele antrenate pentru strungurile CNC. Duzele obişnuite pentru lichid de răcire pulverizează de obicei în toate direcţiile şi nu au un jet direct. Prin urmare, adesea, răcirea şi ungerea sunt insuficiente. DriveKD vă ajută să vă îndepliniţi sarcinile în mod remarcabil. Se reglează uşor, iar jetul său direct asigură o răcire suficientă.

Descriere:

DriveKD constă dintr-un niplu dublu, o piuliţă olandeză şi din deja cunoscutul MiniKD. Cu ajutorul conductei flexibile smart, jetul de lichid de răcire se va regla cu mare precizie. Datorită utilizării unei MiniKD pe post de duză, înlocuirea conductei este oricând posibilă.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.
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
    Filet × lungime ţeavă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături