Tryska na chladicí médium DriveKD s připojovacím závitem, Závit × délka trubice: M8X100

Artiklové číslo: 319472 M8X100
Sleva
860,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit × délka trubice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DriveKD
Délka potrubí 100 mm
Průměr trubky 4 mm
Závit M8×1
Provozní tlak max 10 bar
Druh produktu Tryska
S trubkou ano
Přípojka závit
Vhodné pro kapaliny
Vnitřní chlazení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319472 M8X100
EAN / GTIN 4260711110115
Číslo výrobce 71010
Výrobce/odpovědná osoba RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Sestava DriveKD byla vyvinuta pro použití s poháněnými nástroji pro CNC soustruhy. Běžné trysky často rozprašují chladicí kapalinu do všech směrů a neposkytují tak přímý paprsek. Proto není často dosahováno dostatečného chlazení a mazání. Sestava DriveKD bezproblémově splní Vaše zadání a oceníte její vynikající parametry. Lze ji jednoduše nastavit a pomocí přímého paprsku zajišťuje dostatečné chlazení.
Primárně byla vyvinuta pro nasazení na poháněných nástrojích. Jednoduchá montáž pomocí připojovacího závitu. Flexibilní a výkyvnou trubici lze natočit nebo ohnout směrem k prováděnému řezu, aretace polohy se provádí pomocí pozinkované převlečné matice. Maximální tlak až 10 barů.

Popis:

Sestava DriveKD se skládá z dvojité spojky, převlečné matice a již známé trysky MiniKD. Pomocí flexibilní trubice Smartrohr lze velmi přesně nastavit paprsek chladicí kapaliny. Díky použití trysky MiniKD lze kdykoliv provést výměnu trubice.

Poznámka:

Vhodné závitové adaptéry a prodloužení viz č. 319476 nebo č. 319477.