{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Bohrstangen-Stabilisator 5×D mini Typ 16R | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Suport cilindric | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0320 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Lungimea cozii LS | 0 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 32 mm; Diametru coadă = 32 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 16 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 16 mm | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suporturi de scule de strunjire | |
| Lungimea totală L | 139 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 40 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 40 mm | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | călit | |
| Greutate | 0,381 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319461 16R | |
| EAN / GTIN | 4062406309251 | |
| Număr producător | 319461 16R | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |