Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D mini, Tip: 10L

Cod articol.: 319461 10L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului Bohrstangen-Stabilisator 5×D mini Typ 10L
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suport cilindric
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 0 mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm; Diametru coadă = 32 mm
Diametru de prindere min. D1 10 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 109 mm
Înălţimea totală H1 40 mm
Lăţimea totală B1 40 mm
Material oțel
Suprafeţe tratate călit
Greutate 0,384 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319461 10L
EAN / GTIN 4062406309220
Număr producător 319461 10L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din tablă de oţel de calitate superioară, cu suprafaţă şi suprafeţe funcţionale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilaţiilor şi a vibraţiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuaţi o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.
Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.
Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau ⌀ coadă D2 = 25 mm disponibil la cerere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea barelor de strunjit.
  • Reduce oscilaţiile şi vibraţiile la prelucrarea prin strunjire.
  • Pentru cea mai bună accesibilitate, folosiţi modelul Mini. Pentru o bună accesibilitate şi amortizare, folosiţi modelul Midi. Pentru reducerea la maxim a vibraţiilor, folosiţi modelul Maxi.
  • Diametrul de strângere al stabilizatorului pentru bare de strunjit trebuie să corespundă diametrului barei de strunjit.
  • Bara de strunjit trebuie folosită pe lungimea totală a L2.
  • Înainte de folosire, verificaţi dacă există risc de coliziune folosind datele CAD: ho7.eu/etool.
  • Montaţi numai bare de strunjit şi portscule aflate într-o stare tehnică ireproşabilă şi sigură pentru exploatare.
  • Respectaţi direcţia de tăiere (R - dreapta sau L - stânga).
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai într-un sistem închis fără acces din exterior.
  • În cazul lovirii de alte obiecte, folosiţi-l din nou numai după verificarea integrală.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu montaţi alte scule sau piese în afară de barele de strunjit.
  • Nu montaţi bare de strunjit cotite sau în trepte.
  • Lungimea activă a barei de strunjit folosite nu trebuie să depăşească 3×D.
  • Nu introduceţi bara de strunjit dacă stabilizatorul este montat în maşină.