{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319061 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523679 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Portsculă eco forma B4 radială pe stânga, scurtă 20 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
112,50 €
43,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
89,20 €
33,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 55 | 55 |
Forma | B | B |
h5 | 30 | 30 |
h6 | 25 | 25 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
⌀ cozii d1 | 20 | 20 |