Portsculă forma B3 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm

Cod articol.: 319027 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea cozii LS 40 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică; VDI 20
Lungime activă A 55 mm
Lungime funcţională 16 mm
Înălţime funcţională H 12 mm
Adâncimea funcției 23 mm
Poziţia sculelor pe dreapta
Decalat axial da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 70 mm
Înălţimea totală H1 30 mm
Lăţimea totală B1 55 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Răcirea internă este posibilă nein
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,7 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319027 20
EAN / GTIN 4067263201175
Număr producător 319027 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.