{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka; VDI 20 | |
| Nepodepřená délka | 55 mm | |
| Funkční délka | 16 mm | |
| Funkční výška | 12 mm | |
| Funkční hloubka | 23 mm | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| Osově přesazeno | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka | 70 mm | |
| Celková výška | 30 mm | |
| Celková šířka | 55 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | Cementační ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 0,7 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319027 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263201175 | |
| Číslo výrobce | 319027 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |