Portsculă diagonală 45°, pe dreapta 20 mm

Cod articol: 318822 20
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru fixare pătrată 20 mm
Suport HSK-T 63
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 100 mm
Lungime de strângere L1 45 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Deplasare a axei vârfului f 15 mm
Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318822 20
EAN / GTIN 2050001673459
Număr producător HA6.V20.R12.100

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.