Porte-outils diagonal, 45°, à droite 20 mm

Réf.: 318822 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 20 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 100 mm
Longueur de serrage L1 45 mm
B 30 mm
⌀ ext. D 80 mm
Déport pointes f 15 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318822 20
EAN / GTIN 2050001673459
Réf. fabricant HA6.V20.R12.100

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.