Portsculă radial, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol.: 318818 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 90 mm
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă A 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 77,5 mm
Lungime funcţională 80 mm
Poziţia sculelor neutru
Decalat axial da
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs prindere pătrată
Lungimea totală L 121,9 mm
Înălţimea totală H1 102 mm
Lăţimea totală B1 40 mm
Standard ISO 12164-3
Cu filet ja
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318818 25
EAN / GTIN 2050001672681
Număr producător HA6.V25.N11.090

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.