Soporte para herramientas radial, HSK-T 63, para cuadrado soporte: 25mm

Número de artículo: 318818 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud del mango LS 90 mm
Interfaz en el lado de la máquina HSK-T 63
Longitud de alcance A 90 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta D 77,5 mm
Longitud funcional 80 mm
Posición de la herramienta neutro
Eje desplazado
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto sujeción cuadrada
Longitud total L 121,9 mm
Altura total H1 102 mm
Anchura total B1 40 mm
Norma ISO 12164-3
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318818 25
EAN / GTIN 2050001672681
Número del fabricante HA6.V25.N11.090

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.