Portcuţit de strung cu schimbare rapidă C40/150

Cod articol: 318100 C40/150
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip C40/150
recomandat pentru Cod 318000 C
Înălţimea suportului pentru scule 40 mm
Lungime 150 mm
Grosimea reazemului pentru scule W 17 mm
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318100 C40/150
EAN / GTIN 4045197315830
Număr producător D 33/40/150

Descriere

Execuţie:

Cu reazem plan pentru scule. Echipat cu şurub de reglare pe înălţime cu posibilitate de strângere ulterioară şi 3 şuruburi de strângere pentru scule.

Notă:

La comandarea pieselor de schimb nr. 318110318130, indicaţi codul piesei de schimb şi mărimea capului portcuţit din oţel cu schimbare rapidă, A, B, C sau E.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături