Portcuţit de strung cu schimbare rapidă B32/140

Cod articol: 318100 B32/140
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip B32/140
recomandat pentru Cod 318000 B
Înălţimea suportului pentru scule 32 mm
Lungime 140 mm
Grosimea reazemului pentru scule W 14 mm
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318100 B32/140
EAN / GTIN 4045197315809
Număr producător D 22/32/140

Descriere

Execuţie:

Cu reazem plan pentru scule. Echipat cu şurub de reglare pe înălţime cu posibilitate de strângere ulterioară şi 3 şuruburi de strângere pentru scule.

Notă:

La comandarea pieselor de schimb nr. 318110318130, indicaţi codul piesei de schimb şi mărimea capului portcuţit din oţel cu schimbare rapidă, A, B, C sau E.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături