Set de inele de alezare pentru bacuri RotoRi, Tip: S

Cod articol.: 315910 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Inel rotativ
Potrivit pentru mandrină de strung cu diametru min. 80 mm
Potrivit pentru diametru mandrină de strung max. 200 mm
Recomandat pentru găurire bacuri de exterior M8
Diametru exterior min. 39 mm
Diametru de prindere exterior min. 153 mm
Diametru de prindere exterior max. 25 mm
Diametru de prindere interior min. 121 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 315910 S
EAN / GTIN 2050002053113
Număr producător P19508142200
Producător/responsabil Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de

Descriere

Execuţie:

Datorită formei speciale, patentate a inelelor rotative cu segmente de curbă, este posibilă ajustarea progresivă a bacurilor pentru execuţia diametrului necesar. Bolţurile de prindere RotoFix conţinute în set, patentate şi flexibile, permit compensarea completă într-un interval de ajustare de 2 mm a toleranţelor mari ale adâncirilor pentru şurub în bacurile de prindere realizate de diverşi producători. Nu este necesară prelucrarea ulterioară a adâncirilor pentru şurub.

Avantaj:

  • Prindere interioară şi exterioară cu 1 inel.
  • Domeniu de strângere progresiv.
  • ajustare cu precizie 1/10 mm a diametrului de strunjire.
  • Costuri scăzute de echipare datorită bolţului de prindere RotoFix.
  • Economie mare de costuri la bacurile de prindere.
  • Acces optim la scula de strunjire.
  • Manevrare rapidă şi simplă.

Aplicaţie:

Cu inelele din oţel special foarte rezistent, este posibilă strunjirea interioară la presiunea de prindere a bacurilor de prindere moi sau rectificarea interioară a bacurilor de prindere dure. Se pot folosi la prelucrarea interioară şi exterioară a bacurilor.

Livrare:

Suporturi din tablă, bolţuri premium RotoFix şi inele RotoFix.
20 de inele şi câte 3 bolţuri M8 / M10.

Notă:

La cerere, disponibilă şi pentru universal cu 4 şi cu 6 bacuri.