Pensetă, din oțel inoxidabil, 105 mm

Cod articol.: 315-243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Material vârf oţel superior
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă polizat
Lungimea totală 105 mm
Greutate totală 25 g

Identificare și clasificare

Cod articol 315-243
EAN / GTIN 4045761067615
Număr producător 315-243
L-Număr L40250 341
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Pini pentru fixarea sigură a greutăților mici de testareMaterial: oțel inoxidabil cu capete acoperite cu silicon
  • Lungime: 105 mm
.