Set de portbacuri 4 piese, călite, Pentru universal tip: 160mm

Cod articol.: 314100 160
Setați prețul 4 bucăți (90,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea fălcilor L 65 mm
Pentru diametrul mandrinei 160 mm
Cu bară de ghidare da
Lăţimea punţii B1 7,94 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 12,68 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Pentru dimensiunea şuruburilor M8
Cuprins 4 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 314100 160
EAN / GTIN 4019208034249
Număr producător 107545
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea bacurilor reversibile călite sau a bacurilor moi.

Adaptat pentru:

Universal cu patru bacuri Cod 312505; 312705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.