{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 160 mm | |
Duljina D (L) | 65 mm | |
Širina utora D +0,01 | 12,68 mm | |
Širina kraka B1 −0,05 | 7,94 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Navoji | M8 | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314100 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034249 | |
Broj proizvođača | 107545 |